Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barre de toit convoi exceptionnel

Galerie de toit panneau a éclairage d'avertissemet
BARRE DE TOIT AVEC 2 GYROPHARES

Art. N° 0812769550

-,--

Barre de toit convoi exceptionnel

Art. N° 0812769550

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Panneau double face réglementaire

Film jaune Classe B :


  • visible à 250m

Dimension du panneau :


  • 1100 x 400 mm

Manipulation facilitée


Durée de vie prolongée


Rigidité améliorée


Equipée d'origine avec 2 gyrophares Led 12V


Livrée sans fixation :


  • fixation directe sur le toit par perçage

  • fixation adhésive (110 km/h)

  • fixation magnétique
Domaine d'applicationConvoi agricole, forestier, machine agricole automotrice ou remorquée

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques