Barres de maintien "SS" pour profilé Airline
Barre de maintien pour profilé Airline
SUPPORT-VERTICAL-SS20
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour transporter de grandes charges en toute sécurité
- Insertion et retrait rapides de la barre de maintien avec goupille à ressort
- Valeur de référence : BC (force de blocage) = 300 daN
- Disponible en deux longueurs différentes
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | SS20 |
Longueur | 2000 mm |
Diamètre | 50 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Alu argent |
Force de blocage | 300 daN |
Poids du produit (par pièce) | 4,300 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!