Barrette de coupure de terre
Barrette de coupure de terre
BARRETTE DE COUPURE
Art. N°
0969102180
EAN 4058794660500
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assurer la sécurité par rapport aux risques d'électrocution
- Corps en cuivre
- Visserie acier zingué
- Montage sûr et rapide
- Coupure de circuit de mise à la terre
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Logement, maison individuelle
Section de câble min./max. | 2-35 mm² |
Nombre de connections | 4 PCS |
Section de câble min. | 2 mm² |
Section de câble max. | 35 mm² |