Base tournante pour étau
Base tournante pour étau
BASE TOURNANTE P/ETAU NORMAL 125 MM
Art. N°
069554 225
EAN 4058794670653
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm)
- Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm)
- Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) et pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm)
- Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |