Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Batterie Li-Ion 12 V LI

Batterie Li-Ion 12 V / 4,0 Ah LI
BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Art. N° 5700996214

-,--

Batterie Li-Ion 12 V LI

Art. N° 5700996214

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Batterie Li-Ion 12 V compacte

Grande robustesse


La batterie reste entièrement opérationnelle, même après une chute d'une hauteur de 3 m sur du béton.



Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie


Technologie lithium-ion

6 mois garantie

Tension nominale

12 V/CC

Capacité de la batterie

2 Ah

Temps de charge

35 min

Poids de la batterie

0,18 kg

Chargeurs adaptés

AL 30-Li