Batterie Li-Ion 18 V LI-CV
Batterie LI-CV 18 V
BATTERIE CV-LI 18 V / 5,0 AH LI-ION
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie Li-Ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Compatible avec les machines à batterie Li-Ion 18 V actuelles
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Temps de charge | 65 min |
Poids de la batterie | 623 g |
Chargeurs adaptés | AL 30-CV-Li |