Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE - 1
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE - 2
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® - BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE - 3

Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

Batterie Li-Ion 18 V M-CUBE
BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Art. N° 5704180000
EAN 4056807642345

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH

Etanchéité et évacuation de la chaleur optimales


Maintien robuste des cellules intégrées, et protection de la batterie contre la surchauffe et les vibrations.



Durée de vie élevée et utilisation optimale de la puissance délivrée


Gestion intelligente de la batterie grâce au contrôle continu de chaque cellule



Protection de la batterie et des composants


Le boîtier robuste et ses composants souples protègent la batterie contre les dommages dus aux chutes et réduit le risque de rayures sur les surfaces délicates



Contrôle continu de la charge restante de la batterie


Témoin LED du niveau de charge

6 mois garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Capacité de la batterie

4 Ah

Poids de la batterie

675 g

Chargeurs adaptés

ALG 18/6 FAST
ALG 18/4 BASIC