Batterie rechargeable Li-Ion 28 V
Batterie Li-ion 28 V
BATTERIE LI-2 28 V / 5,0 AH LI-ION
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Compatible avec les systèmes d'accumulateur 28 V actuellement disponibles sur le marché
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 28 V/DC |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Temps de charge | 90 min |
Poids de la batterie | 995 g |
Chargeurs adaptés | AL 60-Li |