Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES WL3 60 LA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité WL3 60LA
BLOC DE SECURITE WL3 60LA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Technologie Autotestable SATI, 100% LED et NF environnement
- Lampe de veille 2 LEDs
- Lampe de secours 4 LEDs
- Enveloppe en polycarbonate avec vasque transparente clipsée
- Possibilité de programmation des blocs en pair ou impair pour une plus grande souplesse des tests
- Tests périodiques automatiques
- Patère de fixation compatible avec celles des blocs WPR
- Design épuré et sobre
- Utilisation avec la télécommande W 4000 et W 5F
- Autonomie minimum normalisée : 01H00
- Livré avec les pictogrammes modulables
- Notice disponible via le site internet Würth
- Batterie Ni-Cd 2.4V / 0.6Ah
NF EN 60598-1 / NF EN 62034 (C71-820-1) / NF C 71-800 / NF 413
Fiches de données de sécurité(X)
Tertiaire
Longueur x largeur x profondeur | 237 x 115 x 66 mm |
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance | 0.5 W |
Indice de protection IP | IP 42 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Flux lumineux | 45 lm |
Couleur | Blanc |
Poids du produit (par pièce) | 900 g |
Longueur | 237 mm |
Largeur | 115 mm |
Profondeur | 66 mm |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Courant nominal | 0.6 A |
Type de pile/batterie | NiCd |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!