Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIO+ 10L A
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIO+ 10LA
BLOC D'ÉCLAIRAGE DE SÉCU. BRIO+ 10L A
Art. N°
0976950924
EAN 4056807868820
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bloc BAEH pour l'habitation
- Technologie 100% LED
- NF environnement
- NF AEAS/ BAES performance SATI
- Tests périodiques automatique
- Design plat et moderne pour une intégration discrète
- Se fixe au plafond ou au mur
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationTertiaire, Habitation
Cage d'escalier
Cage d'escalier
Longueur x largeur x profondeur | 210 x 122 x 33,8 mm |
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance | 0.5 W |
Indice de protection IP | IP 42 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Flux lumineux | 8 lm |
Matière | Polycarbonate - PC |
Couleur | Blanc |
Poids du produit (par pièce) | 0,800 kg |
Longueur | 210 mm |
Largeur | 122 mm |
Profondeur | 33,8 mm |
Type de connexion | Connecté par câble |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Finition | A revêtement plastique |
Niveau de brillance | Mat |