Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bloc autonome d'éclairage de sécurité pour locaux sommeil BAEH+BAES WL3 LS LA

Bloc autonome d'éclairage de sécurité WL3 LS LA
BLOC DE SECURITE WL3 LS LA

Art. N° 0976950873
EAN 4046777235838

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bloc d'éclairage de sécurité pour locaux à sommeil
  • Technologie Autotestable SATI, 100% LED et NF environnement

  • Lampe de veille 2 LEDs

  • Lampe de secours 4 LEDs

  • Un bloc pour 2 fonctions: BAES + BAEH

  • Enveloppe en polycarbonate étanche avec vasque transparente clipsée

  • Possibilité de programmation des blocs en pair ou impair pour une plus grande souplesse des tests

  • Tests périodique automatiques

  • Patère de fixation compatible avec celles des blocs WPR

  • Design épuré et sobre

  • Utilisation avec la télécommande W 4000 et W 5F

  • Autonomie minimum normalisée BAES : 01H00

  • Autonomie minimum normalisée BAEH : 05H00

  • Livré avec les pictogrammes modulables

  • Notice disponible via le site internet Würth

  • Batterie Ni-Cd 2.4V / 0.6Ah

NF EN 60598-1 / NF EN 62034 (C71-820-1) / NF C 71-800 / NF C 71-805 / NF 413

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationHôtel, maison de retraite

Longueur x largeur x profondeur

237 x 115 x 66 mm

Tension nominale

230 V/CA

Puissance

0.7 W

Indice de protection IP

IP 42

Résistance aux impacts

IK07

Couleur

Blanc

Poids du produit (par pièce)

900 g

Flux lumineux min.

8 lm

Longueur

237 mm

Flux lumineux max.

45 lm

Largeur

115 mm

Profondeur

66 mm

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Courant nominal

0.6 A

Type de pile/batterie

NiCd

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Télécommande universelle W5F pour bloc autonome

Télécommande W5F

Le règlement de sécurité impose dans les ERT/ERP une télécommande centralisée pour la mise au repos de l’installation.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques