Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bloc d'alimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

Powerpack LI-CV 18V
POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Art. N° 5703500240

-,--

Bloc d'alimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

Art. N° 5703500240

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.

Batterie légère hautes performances sans effet de mémoire


Technologie Lithium-ion



Contrôle continu de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge de la batterie



Compatible avec les produits à batterie 18 V

Tension nominale

18 V/CC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 4 Ah

Courant de charge max.

6 A

Longueur de câble

1,6 m

Poids de la batterie

608 g

Bloc d'alimentation LI-CV 18  comprenant :

1 x
Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI

CHARGEUR AL 30-CV-LI

Description : Chargeur compatible avec les batteries CV Li-Ion 18 V
Quantité : 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV

BATTERIE LI-CV 4,0AH LI-ION 18,0 VOLT

Description :
4 Ah
Batteries puissantes et robustes
Quantité : 2 x