Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bloc de couteaux pour range-couverts, bois

Insert de bloc de couteaux en bois
RANGE-COUTEAUX BOIS 423,5 X 137,5MM

Art. N° 0683363009

-,--

Bloc de couteaux pour range-couverts, bois

Art. N° 0683363009

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Matériau


Bouleau massif, vernis (vernis DD)

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Matière

Bois

Finition

Peint

Longueur

423,5 mm

Hauteur

26 mm

Largeur

137,5 mm

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques