Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bloc modulaire 14

Module d'aménagement pour véhicule utilitaire 14
MODULE-SOUDÉ-POUR-ASSORTIMENT-MBFG14
ORSYMOBIL

Art. N° 096360 814

-,--

Bloc modulaire 14

Art. N° 096360 814

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pré-monté et prêt à installer

Compatible avec une large gamme de types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-structure ouverte


Dégagement de la sous-structure : 430 mm


2 racks de stockage


Pour une disposition claire du rangement des outils et des petites pièces


2 racks de stockage


Avec 10 boîtes de stockage (taille 2)


Pour une disposition claire du rangement des petites pièces


Cadre de finition



En acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Comprend des tapis antidérapants et tôles de séparation pour les racks de stockage et le cadre de finition



Kit de montage inclus

Désignation du type

MBFG14

Largeur

1112 mm

Hauteur

1350 mm

Profondeur

380 mm

Poids du produit (par pièce)

50 kg

Couleur

Gris basalte RAL 7012
Rouge signalisation RAL 3020

Matière

Acier haute résistance

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de fixation sur plancher

KIT-DE-FIXATION-P-MONTAGE-FLOTTANT-BSS

ORSYMOBIL
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques