Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bloc prise d’atelier 230 V 16 A + Air

Bloc multiprise 230V 16A + tuyau air comprimé
BLOC PRISES 3X230V-16A ET 2XAIR-6MM

Art. N° 0774851532

-,--

Bloc prise d’atelier 230 V 16 A + Air

Art. N° 0774851532

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • Distributeur de courant et d'air comprimé à suspendre au dessus d'un poste de travail uniquement à l'intérieur

  • Bloc prise avec poignée

  • Chaînette longueur 3 m

  • Alimentation électrique : câble H 07 RN-F, section 3 x 1,5 mm², longueur 5 m. muni d'une fiche caoutchouc 2 prises + terre - 230 V - 10/16 A

  • Alimentation air comprimé : tuyau transparent en PVC armé, muni d'un raccord rapide mâle de passage Ø 6 mm, long. 5 m

  • Distribution électrique : 3 prises à volet 2 prises + terre - 230V - 10/16 A

  • Distribution air comprimé : 2 coupleurs rapides femelles Gromelle de passage Ø 6 mm

  • Degré de protection IP 44

  • Catégorie B

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Raccordement de câble

Fiche avec terre

Type de câble

H05VV-F3G1,5mm²

Longueur de câble

5 m

Classe de protection IP

IP 44

Matière

Plastique

Longueur x largeur x hauteur

23 x 11 x 23 cm

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques