Blouson réversible Oslo
Blouson reversible Oslo
BLOUSON REVERSIBLE OSLO PETROL/GRIS XXL
Art. N°
M411400004
EAN 4062856408689
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Changez de style en un clin d'oeil !
- Entièrement réversible, ce blouson zippé affiche un look innovant.
- Fonctionnel et confortable, vous apprécierez sa coupe, son tissu chaud et léger, ainsi que ses finitions soignées.
- Il deviendra vite un indispensable de votre dressing.
- Elle possède 2 poches basses zippées et 2 poches internes.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Essence |
Taille | XXL |
Matière | 100% polyester |
Rembourrage | 100% polyester |
Lavable à | 30°C |