Bobine pour suspension rapide par câble - Gamme W-FIX
Câble acier pour système de suspension W-FIX
BOBINE DE CÂBLE 1.5MM LGR 150M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Câble brin 7x7
- Installation rapide avec attache W-FIX
Avec la bobine Art N° 5255 001 121 UTILISER UNIQUEMENT l'attache Art N° 05255 001 115
Avec la bobine Art N° 5255 001 122 UTILISER UNIQUEMENT l'attache Art N° 05255 001 116
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de chemins de câbles, appareils d'éclairages et de signalisation, tuyaux d'aération, de chauffage, les points de centre, spots
Longueur de câble métallique | 150 m |
Charge admissible | 350 N |
Matière | Acier/aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 3000 g |
Diamètre de corde | 1,5 mm |