Chiffon microfibre polish

Référence 0899 900 138

Caractéristique principale :

Idéal pour l'essuyage et le lustrage des véhicules.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Chiffon microfibre Polish bleu 0899 900 138
  par Condit.
5
-,--  

Domaines d'application :
Garages, préparateurs VO, entreprises de nettoyage de véhicules...

Caractéristiques :
Bords sans couture :
- ne raye pas les surfaces.
Qualité épaisse :
- grande capacité d'absorption,
- finition optimale et brillante.
Très bonne abrasion tout en douceur.

Précaution d'emploi :
L'utilisation d'un sèche-linge ou de tunnels de séchage diminue fortement la durée de vie des microfibres.

Données techniques 2 :

Composition

70 % polyester - 30 % polyamide

Couleur

bleu

Grammage

420 gr / m²

Dimensions

38 x 38 cm

Lavage

env. 200 lavages de 30° à 60°C et sans adoucissant

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top