Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Caisson à chargement frontal ORSY® BULL série 5 pour système de rangement à compartiments avec couvercle

ORSY BULL - caisson pour 8.4.1 avec couvercle
CAISSON FRONTAL TRAPPE ORSYBUL X.4.1
SYSTEMKOFFER

Art. N° 0962330034
EAN 4046777427721

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Caisson ORSY® BULL robuste avec couvercle, pour le stockage en toute sécurité de trois systèmes de rangement à compartiments 8.4.1 ou 4.4.1

Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Charge max. jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains !



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

592 x 390 x 400 mm

Matière

Aluminium

Contenu

67 L

Dimensions du système

8.4.1

Poids du produit (par pièce)

8700 g

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de rangement à compartiments 8.4.1

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Système de rangement à compartiments 8.4.1 transparent

COFFRET ORSY VIDE TRANSPARENT 8.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Système de rangement à compartiments 4.4.1

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent

COFFRET ORSY VIDE TRANSPARENT 4.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
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
Pièces détachées pour ce produit :
Elément raccord Pour ORSY® BULL

SP-COUPLINGELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 pcs
Elément de verrouillage (kit) Pour ORSY® BULL

SP-LOCKINGELEMENT-SET

ORSYBULL