Boîte à onglet
Boîte à onglet en bois multiplis
BOITE A ONGLET
Art. N°
0695937
EAN 4045989872329
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîte à onglet en bois multiplis (superposition de couches de bois croisées)
- En hêtre ou aulne
- Epaisseur bois : 18 mm
- Bois plus dense que le bois massif et résistant aux différences de températures
- Finition : boîte vernie, collée et vissée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Baguettes bois et PVC. Couvre-joints. Pare-closes. Cadres
Joints d'étanchéité. Goulottes d'électricien PVC
Longueur | 300 mm |
Largeur | 96 mm |
Épaisseur | 60 mm |
Matière | Hêtre |