Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boîte à outils Avec poignée en aluminium

Boîte à outils avec poignée en aluminium
CAISSE A OUTILS 650X300X295 MM

Art. N° 0715930057

-,--

Boîte à outils Avec poignée en aluminium

Art. N° 0715930057

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • En polypropylène : résistante aux chocs, robuste et pour usage intensif

  • Avec insert amovible

  • Facile à transporter grâce à sa grande poignée en aluminium

  • Faible poids à vide

  • Fixation métallique

  • Peut être verrouillée avec un cadenas

Hauteur (C)

300 mm

Largeur (A)

650 mm

Profondeur (B)

295 mm

Couleur

Noir

Matière

Polypropylène - PP

Poids du produit (par pièce)

3488 g