Boîte à outils en polypropylène premium
CAISSE D OUTILLAGE-508X234X228MM
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En polypropylène : résistant aux chocs, robuste et pour usage intensif
- Facile à transporter grâce à sa grande poignée
- Faible poids propre
- Fixation métallique
- Fermeture possible à l'aide d'un cadenas
Hauteur (C) | 230 mm |
Largeur (A) | 510 mm |
Profondeur (B) | 235 mm |
Couleur | Rouge |
Matière | Polypropylène - PP |
Poids du produit (par pièce) | 1816,200 g |
Capacité de charge | 20 kg |