Boîte d'encastrement multimatériaux double
Boîte d'encastrement multimatériaux double
boite encstr.multi. double Ø67mm prof 40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 8 entrées latérales
- Cloison de séparation démontable avec 2 vis supplémentaires pour la pose en horizontale
- Boîte avec large collerette d'appui pour un placage parfait
- Pattes de serrage positionnées à proximité des vis d'appareillage pour optimiser la tenue à l'arrachement du boîtier
- 2 encoches permettant d'aligner parfaitement le boîtier lors de la pose
- Montage dans tous types de matériaux (béton cellulaire, carreau de plâtre, brique, parpaings)
EN 60670
Fiches de données de sécurité(X)
Permet d'acueillir l'appareillage électrique
Profondeur | 40 mm |
Diamètre de trou de fraisage | 68mm |
Faiblement inflammable | 850°C |
Indice de protection IP | IP 20 |
Matière | Polypropylène - PP |