Boîte d'encastrement multimatériaux étanche à l'air V4
Boîte encastrement V4 étanche air
BOITE ENCASTR.MULTIMAT.ÉTANCHE À L'AIRV4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boîte avec large collerette d'appui, de forme concave assurant un placage parfait
- Pattes de serrage métalliques
- Les 4 vis pour pattes métalliques et la fixation de l'appareillage sont réparties sur le contour de la boîte
- Convient pour tous types d'appareillages
- 2 encoches permettant d'aligner parfaitement le boîtier lors de la pose
- 4 entrées latérales avec membrane d'étanchéité souple procurant au tube ICTA une excellente tenue
- 2 entrées pour Ø16/20
- 2 entrées pour Ø20/25
Fiches de données de sécurité(X)
Installation d'appareillage électrique pour le domaine tertiaire et résidentiel
Diamètre du trou min./max. | 67-68 mm |
Profondeur | 40 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 10-23 mm |
Faiblement inflammable | 850°C |
Matière | Polypropylène, caoutchouc cellulaire |