Boîte d'encastrement mur creux
Boîte d'encastrement mur creux
BOITE ENCASTR. MULTIMAT. Ø67MM PROF 40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Auto-blocage des gaines
- Ouvertures de dérivation pour gaines annelées, conducteurs NYM et conducteurs basse tension
Fiches de données de sécurité(X)
Profondeur | 40 mm |
Diamètre de trou de fraisage | 68mm |
Faiblement inflammable | 850°C |
Indice de protection IP | IP 20 |
Matière | Polypropylène - PP |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!