Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boîte de banche pour gaine ICTA

Boîte de banche pour gaine ICTA dos à dos
BOITE DE BANCHE PR ICTA IRL Ø20,25

Art. N° 0975800200

-,--

Boîte de banche pour gaine ICTA

Art. N° 0975800200

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Se monte sur les banches pour réaliser des réservations pour interrupteurs, prises de courant...

Boîte de banche pour gaines ICTA Ø 20 et 25 mm


Permet d'accueillir


  • 4 entrées pour Ø 20 mm

  • 2 entrées pour Ø 25 mm

Utilisé pour réaliser des murs de 160 à 200 mm.


Boîte réglable tous les 10 mm pour l'utilisation dans des cas particuliers tels que 150, 170, 190 mm


Les deux parties sont verrouillées à l'aide d'une goupille à clipser


Indication de l'épaisseur du voile (banche) sur la boîte


Opercule défonçable pour noyer la boîte


Permet d'accueillir l'appareillage sur un seul côté de la boîte


Excellente tenue à la compression

Agréée par le laboratoire d'essais accoustiques CSTB

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Electricien dans le domaine résidentiel, tertiaire

Diamètre

68 mm

Convient pour les tuyaux (EN)

EN 25
EN 20

Couleur

Blanc

Matière

Polyéthylène - PE

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques