Boîte de dérivation à membrane 100 x 100, 1/4 de tour
Boîte de dérivation à membrane
BOITE DE DÉRIVATION SÉCURITÉ 100X100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tétines intégrées dans la matière
plus de risque de les perdre
- Tenue au fil incandescent 960° C
- Chaque entrée est repérée sur la tétine et à l'intérieur du couvercle
- Lien imperdable entre le couvercle et la boîte
- Le système 1/4 de tour permet une fermeture fiable, simple et facilement vérifiable
- La patte de fixation Art. N° 0975 070 500 s'adapte sur la boîte et permet la fixation sur le chemin de câble
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les raccordements électriques
Art 0975 070 300 ( couleur rouge) pour circuit de sécurité dans les ERP et ERT
Longueur x largeur x hauteur | 100 x 100 x 55 mm |
Nombre d'entrées de câble | 6 PCS |
Indice de protection IP | IP 55 |
Tension nominale | 240 V/CA |
Température d'utilisation min./max. | -25 à 40 °C |
Couleur | Rouge |