Boîte de dérivation carrée sans halogène à clipser
Boîte de dérivation carrée sans halogène à clipser
BTE DE DERIV 960°100X100MM SS HALOG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tétines intégrées dans la matière: Plus de risque de les perdre
- Chaque entrée est repérée sur la tétine et à l'intérieur du couvercle
- Système de fermeture à clip
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 100 x 100 x 52 mm |
Nombre d'entrées de câble | 9 PCS |
Indice de protection IP | IP 55 |
Tension nominale | 230 V |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Non |