Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Boîte de dérivation, fermeture par 1/4 de tour

Boîte de dérivation avec fermeture par ¼ de tour
BOITE DE DERIVATION FERMETURE 1/4 TOUR

Art. N° : 0975070210

-,--

Boîte de dérivation, fermeture par 1/4 de tour

Art. N° : 0975070210

-,--

Quantité

Cdt

x 5

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour le raccordement de plusieurs câbles électriques

Type 1


  • 7 entrées taille 1

Type 2


  • 10 entrées taille 2

Type 3


  • 10 entrées taille 2

  • 2 entrées taille 3

Type 4


  • 4 entrées taille 2

  • 8 entrées taille 3

Type 5


  • 10 entrées taille 3

  • 10 entrées taille 4

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Longueur x largeur x hauteur

100.0 x 100.0 x 55.0 mm

Nombre d'entrées de câble

7 PCS

Classe de protection IP

IP 55

Température d'utilisation mini/maxi

-25 à 40 °C

Couleur

Gris

Longueur

100 mm

Largeur

100 mm

Hauteur

55 mm

Température d'utilisation mini

-25 °C

Température d'utilisation maxi

40 °C