Boîte de dérivation, fermeture par 1/4 de tour
Boîte de dérivation avec fermeture par 1/4 de tour
BOITE DE DERIVATION 1/4 155X110 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type 1
- 7 entrées taille 1
Type 2
- 10 entrées taille 2
Type 3
- 10 entrées taille 2
- 2 entrées taille 3
Type 4
- 4 entrées taille 2
- 8 entrées taille 3
Type 5
- 10 entrées taille 3
- 10 entrées taille 4
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 155,0 x 110,0 x 80,0 mm |
Nombre d'entrées de câble | 10 PCS |
Indice de protection IP | IP 55 |
Température d'utilisation min./max. | -25 à 40 °C |
Couleur | Gris |