Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Boîte de dérivation, fermeture par clipsage

Boîte de dérivation carrée, fermeture par clipsage
BOITE DE DERIVATION FERMETURE A CLIP

Art. N° : 0975070180

-,--

Boîte de dérivation, fermeture par clipsage

Art. N° : 0975070180

-,--

Quantité

Cdt

x 10

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour le raccordement de plusieurs câbles électriques
  • Couvercle imperdable : fixé à la vis principale, peut être inséré dans n'importe quelle position

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Longueur x largeur x hauteur

80.0 x 80.0 x 42.0 mm

Nombre d'entrées de câble

7 PCS

Classe de protection IP

IP 55

Température d'utilisation mini/maxi

-25 à 40 °C

Couleur

Gris

Longueur

80 mm

Largeur

80 mm

Hauteur

42 mm

Température d'utilisation mini

-25 °C

Température d'utilisation maxi

40 °C