Boîte de stockage
Boîte de stockage
BAC-PLASTIQUE-TAILLE5-ROUGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résiste aux graisses et aux huiles usuelles
- Résistance à des températures comprises entre -20°C et +90°C
- Résistante aux chocs et incassable.
Fiches de données de sécurité(X)
Taille | 5 |
Couleur | Rouge |
Longueur (L1) | 90 mm |
Largeur (B2) | 102 mm |
Hauteur (H2) | 50 mm |
Largeur intérieure (B1) | 88 mm |
Hauteur (sol-bord d'empilage) | 44 mm |
Longueur (base interne) (L3) | 68 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!