Boîte pavillonnaire
Boîte pavillonnaire pour comble et faux-plafonds
BOITE PAVILLONNAIRE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Zone de repérage extérieur pour indiquer les entrées
- Boîte réversible
- Raccordement des tubes annélés sans perçage, sans raccord et sans outil
- Pose et démontage instantanés
Boîte composée de 4 éléments
- 2 couvercles verrouillables facilement
- 2 éléments latéraux
Les entrées possibles
- 8 entrées Ø 16 mm
- 28 entrées Ø 20 mm
- 8 entrées Ø 25 mm
- 2 entrées Ø 32 mm
Tenue au fil incandescent à 850 °C selon la norme NF EN 60670
Fiches de données de sécurité(X)
Mise en oeuvre rapide dans les combles et faux-plafonds
Tension nominale | 230 V/CA |
Longueur x largeur x profondeur | 262 x 252 x 85 mm |
Couleur | Gris |
Matière | Polyamide - PA |