Boîte ronde Ø64 mm prof. 40 mm maçonnerie
Boite encastrement maçonnerie ronde W-SLR
BTE ENCAST. W-SLR MACON. ROND AV/VIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour appareillages d'entrée Ø 60 mm.
2 versions disponibles
- Sans vis d'appareillage
- Avec vis d'appareillage prémontées
- 6 entrées latérales facilement défonçables (3 pour conduits Ø 20 mm et 3 pour conduits Ø 25 mm)
- 2 entrées arrière facilement défonçables (1 pour conduits Ø 16 mm et 1 pour conduits Ø 20 mm)
- Face arrière munie de 2 opercules de clouage, destinés à la fixation de la boîte dans la cloison avant scellage définitif
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 40 mm |
Longueur x largeur | 64 x 64 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Diamètre (Ø) | 64 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!