Boîtier d'installation verticale pour système de volet roulant Pour armoires en hauteur et armoires murales
Boîtier d'installation pour système volet roulant
MOEBLROLLLAD-ALU-500/1500/25MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lattes de 25 mm
- Arbre à ressort pour une compensation de poids de haute qualité
- Le volet roulant fonctionne, s'ouvre et se ferme très facilement
- Pour une épaisseur de panneau latéral de 19 mm d'épaisseur, les joints ont une largeur de 2,5 mm
- Matériau/surface : composants en plastique de haute qualité et en vrai aluminium, recouverts de bandes en aluminium élégantes pour l'aspect acier inoxydable ou d'une surface en aluminium
- Design très soigné
- Surface affleurante
- Volet roulant pour éléments larges
- Profondeur d'installation minimum 305 mm
Boîtier d'installation de volet roulant
- Mise en œuvre rapide et aisée
- Robuste, avec encombrement minimal
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique/aluminium |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur argent |
Largeur des lamelles | 25 mm |
Largeur d'armoire | 500 mm |
Hauteur d'armoire min. | 1000 mm |
Hauteur d'armoire max. | 1500 mm |
Profondeur d'installation | 305 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!