Boitier de commande à 2 boutons
Boîte à boutons poussoirs avec 2 boutons
BOITE DE COMMANDE 2 BOUTONS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boitier de commande en polypropylène à distance ou fixe
4 entrées de câble pré-percées
Température d'utilisation :
- -25° à +60°C
12 à 220 Volts
Contacts : 2F + 2F
Livré avec presse-étoupe + spirale flexible de protection
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du boîtier | PP - Polypropylène |
Longueur | 6,2 cm |
Hauteur | 11 cm |
Diamètre d'installation | 11 cm |
Profondeur d'installation | 4,5 cm |
Indice de protection IP | IP 65 |