Boîtier multi-point Pour cosse plate mâle 6,3 x 0,8 mm
Union rapide cosse plate mâle 6,3 x 0,8 mm
CONNECTEURS 4 PRISES POUR LANG.MALES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pôles | 4 PCS |
Configuration des contacts les uns par rapport aux autres | Deux parallèles à chaque fois |
Largeur d'enfichage | 6,3 mm |
Section de câble min./max. | 0,5-6 mm² |
Indice de protection IP | IP 20 |
Tension nominale max. | 250 V/CA/CC |
Intensité max. | 25 A |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 80 °C |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Naturel |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!