Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Booster de démarrage, 12 V

Booster de démarrage 12 V WPS
BOOSTER 12V 700A

Art. N° 0772950

-,--

Booster de démarrage, 12 V

Art. N° 0772950

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Unité professionnelle de démarrage assisté asservi mobile des véhicules dotés d'un système électrique 12 V.

Puissant et facile à utiliser


Comprend une batterie de démarreur puissante de haute qualité


Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles


Dispositif de contrôle de l'état de charge de la batterie interne et de la batterie du véhicule



Sécurité renforcée


Protection contre les surcharges/courts-circuits facilement remplaçable


Signal sonore en cas d'inversion de polarité


Protection contre les surtensions


Elimination des éventuels gaz de la batterie via la ventilation



Contenu de la livraison


1 x chargeur


1 câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare


1 manuel d'utilisation

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Véhicules à moteur diesel/essence avec un système électrique de 12 V.

Mode d'emploi

1. Déterminer le système électrique du véhicule en fonction des spécifications du constructeur et s'assurer que l'appareil émet la tension correspondante


2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact


3. Connecter l'unité de démarrage assisté lorsqu'elle est désactivée. Connecter d'abord la borne rouge positive au pôle + de la batterie, puis la borne noire négative à la masse du véhicule


4. Allumer le booster de démarrage et démarrer le véhicule


5. Eteindre le booster, retirer d'abord la pince de la borne négative, puis retirer la pince de la borne positive


6. Recharger l'unité de démarrage assisté pendant au moins 24 heures

Courant nominal

700 A

Ampérage maxi

1600 A

Capacité de la batterie

16 Ah

Batterie à installation permanente

Oui

Convient pour la cylindrée max.

2500 cm³

Section de câble

33.6 mm²

Présentoir

Numérique

Longueur de câble

1320 mm

Matière boîtier

Plastique spécial

Hauteur

385 mm

Largeur

350 mm

Profondeur

120 mm

Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Chargeur pour booster de démarrage

CHARGEUR POUR BOOSTER 0772 950-960

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques