Chaussures de sécurité montantes S3 Carina, pour femmes
Chaussures de sécurité montantes S3 Carina
CHAUSSURES MONTANTES CARINA NUBUCK S3 SR
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cuir nubuck respirant
- Doublure intérieure en treillis
- Capuchons de protection en plastique au niveau des orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante SRC en PU, pour femmes, faible largeur 10
- Sans métaux
- Environ 615 g par botte en taille 42
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 38 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Nubuck |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, SRC |
Largeur de pied | 10 (taille standard des chaussures de sécurité) |