Chaussures de sécurité montantes S3 Corvus avec cuir nubuck
Chaussures sécurité hautes S3 Corvus cuir nubuck
CHAUSSURES MONTANTES CORVUS S3 SRC BRUN
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cuir nubuck respirant
- Doublure intérieure à treillis, lanière de serrage en microfibre haute qualité
- Coques de protection en plastique pour les orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur standard 10,5
- Sans métal
- Environ 670 g par chaussure en taille 42
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Marron |
Taille | 41 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Nubuck |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, SRC |
Largeur de pied | 10,5 (taille standard des chaussures de sécurité) |