Chaussures de sécurité montantes S3 Vibram
Chaussures de sécurité montantes S3 Vibram
CHAUSSURES MONTANTES VIBRAM S3 BRUN 38
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cuir pleine fleur respirant
- Doublure intérieure en tissu, semelle intérieure antibactérienne
- Coques de protection en plastique pour les orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure en caoutchouc SRC HRO Vibram antidérapant, largeur standard 10,5
- Maintien du talon accru grâce au "Support System", Vibram
- Environ 725 g/chaussure en taille 42
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Marron |
Taille | 38 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, SRC , HRO |
Largeur de pied | 10,5 (taille standard des chaussures de sécurité) |