Bottes de sécurité S5 Dunlop Devon vertes
Botte de sécurité, S5, Dunlop Devon
BOTTES DUNLOP DEVON S5 SRA VERT-36
Art. N°
M423001036
EAN 8713197837671
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bottes de sécurité imperméables, antidérapantes, résistantes aux acides, huiles, hydrocarbures, graisses, désinfectants et produits chimiques avec une excellente adhérence
- Tige en PVC nitrile vert de 35 cm de hauteur
- Doublure polyester
- Coque de protection en métal
- Semelle anti-perforation souple en métal
- Semelle d'usure en PVC/nitrile antidérapante SRA
- Semelle à crampon antistatique en caoutchouc-nitrile
- Absorption de l'énergie dans la zone du talon
- Isolation jusqu’à -20°C
- Imperméable aux acides, huiles, hydrocarbures, graisses, désinfectants et produits chimiques
- Résistance jusqu’à 50 % supérieur par rapport aux autres bottes du même type
- 1000 g / botte en taille 42
- Norme S5
- Norme EN ISO 20345:2011
Disponible en taille(s) :
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationCes bottes de sécurité, pour homme et femme, normées S5, sont adaptées aux milieux humide en extérieur.
Elles sont idéales comme bottes de sécurité pour les travaux d'agriculture. Elles peuvent également convenir aux travaux sur chantiers, ainsi qu'à l'industrie, au domaine maritime, à la pêche et d'autres environnements où une protection étanche et un confort optimal sont essentiels.
Elles sont idéales comme bottes de sécurité pour les travaux d'agriculture. Elles peuvent également convenir aux travaux sur chantiers, ainsi qu'à l'industrie, au domaine maritime, à la pêche et d'autres environnements où une protection étanche et un confort optimal sont essentiels.
Couleur | Vert |
Taille | 36 |
Catégorie de sécurité | S5 |
Normes | SRA |
Autre norme | SRA |