Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bouchon d'oreille jetable x-100

Bouchons d'oreilles jetables x-100
RECHARGE DISTRI. BOUCH. X-100

Art. N° 0899300336

-,--

Bouchon d'oreille jetable x-100

Art. N° 0899300336

-,--

Quantité

Cdt

x200 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants

Excellentes propriétés isolantes



Excellente reconnaissance de la voix



Très confortable pour une tolérance maximale par l'utilisateur



La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules de poussière de pénétrer dans les bouchons d'oreilles



Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :


  • Réduction des points de pression dans le conduit auditif

  • Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif

  • Insertion correcte rapide et simple

  • Retrait facile

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Valeur d'atténuation SNR

37 dB

Valeur d'atténuation L

34 dB

Valeur d'atténuation M

34 dB

Valeur d'atténuation H

36 dB

Type de contenant

Recharge pour distributeur

Version

Vrac

Nombre de bouchons d'oreilles

200 Paire

Couleur

Vert néon