Bouchon de protection pour tube multicouches
Bouchon de protection tubes multicouche
BOUCHON DE PROTECTION TUBE MULTI Ø16 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protection du bout du tube Würth contre d'éventuels chocs
- Protection de l'intérieur du tube contre les pollutions externes
- Aide à guider le tube à travers une gaine ou d'autres matériaux
- Existe uniquement en Ø16 mm
- ATTENTION : Ne permet pas de réaliser un test pression
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans le domaine sanitaire
Diamètre de tube (A) | 16 mm |
Matière | Fluorure de polyvinylidène PVDF |
Diamètre (D) | 16 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4,100 g |
Diamètre 2 (SW) | 11,5 mm |