Bouchon de test pression Pour tubes multicouches Ø16 et 20 mm
Bouchon test pression pour tube multicouche
BOUCHON DE TEST TUBE MULTI Ø20 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adapté aux pressions des tubes multicouches Würth conformément au manuel technique
- Utilisable avec nos tubes multicouches jusqu’à 10 bar
- Mise en place simple et rapide : il suffit de serrer le bouchon avec une clé 6 pans jusqu'à la butée
- Disponible en diamètres 16mm et 20mm
- Ne convient pas comme solution définitive : il est impératif d'enlever le bouchon après le test pression et de sceller l'installation
- Non réutilisable
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise essentiellement dans le domaine sanitaire
Garder suffisamment de tube pour finir l'installation ultérieurement
Découper le morceau de tube avec le bouchon après le test pression
Calibrer à nouveau le tube pour l'installation finale
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Bleu |
Longueur (L) | 21,6 mm |
Diamètre (D) | 16 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,400 g |
Diamètre 2 (SW) | 11,5 mm |