Bouchon mâle six pans creux cylindrique
Bouchon mâle six pans creux cylindrique
BOUCHON MALE 6P CREUX 1/2CYL LA NI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête six pans permettant un serrage plus facile dans les endroits exigüs
- Compatible avec tous les fluides
- Résistance mécanique
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -20°C à +225°C
Fiches de données de sécurité(X)
Circuits d'air comprimé et transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques
Empreinte intérieure | IS10 |
Filetage de raccordement | G 1/2 pouce |
Longueur | 13,5 mm |
Matière | Laiton |
Pression max. | 50 bar |
Finition | Nickelé |