Bouchon mâle six pans creux cylindrique en Inox A4
Bouchon mâle six pans creux cylindrique Inox A4
BOUCHON MAL 6P CREUX CYLIN 1/4 A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête six pans creuse permettant un serrage plus facile dans les endroits exigüs
- Equipé d'un joint en FKM (fluoroelastomère)
- Compatible avec tous les fluides
- Résistance mécanique
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -15°C à +190°C
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour l'air comprimé, les automatismes pneumatiques, les circuits d’eau industrielle, le vide, la vapeur
Empreinte intérieure | IS6 |
Filetage de raccordement | G 1/4 pouce |
Longueur | 11 mm |
Matière | Acier inoxydable |
Pression max. | 140 bar |
Finition | Brut |