Bouchons coupe-feu
Système bouchon coupe-feu
BOUCHON COUPE FEU WFP Ø 65 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de cloisonnement simple fabriqué à partir de pièces moulées prêtes à l'emploi, avec effet intumescent. Convient aux ouvertures structurelles rondes jusqu'à Ø 240 mm.
- Classe de résistance au feu jusqu'à EI 120
- Montage rapide
- Simple et économique
- Facile à remplacer et à déplacer
- Sans poussière, halogène et solvant
- Bonne capacités d'insonorisation des bruits propagés dans l'air
- Des chemins de câble en acier ou des rails de support en acier peuvent être posés dans le cloisonnement
- Post-installation et démontage possibles à tout moment
L'utilisation pour des cloisons coupe-feu doit être conforme à l' ATE N°18/0669 et aux instructions de montage correspondantes.
Agrément technique européen ATE 18/0669
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le cloisonnement de protection ignifuge des câbles, faisceaux de câbles et systèmes de support de câbles dans les cloisons de séparation légères, les murs et les plafonds massifs.
Câbles uniques jusqu'à Ø 80 mm
Faisceau de câbles (de câble individuel Ø 21 mm) jusqu'à Ø 100 mm
Tuyaux d'installation électriques en acier ou en plastique jusqu'à Ø 16 mm
L'épaisseur de cloison nécessaire dépend de la classe de résistance au feu et de l'installation effectuée. Il est impératif de créer une doublure circonférentielle jusqu'à obtenir l'épaisseur nécessaire.
Les bouchons coupe-feu sont sélectionnés en fonction du diamètre du trou de carottage et sont installés sur les deux côtés du mur ou du plafond. Il suffit de guider le câble à travers les bouchons coupe-feu. Combler l'espace entre les câbles et les joints avec du mastic coupe-feu.
Classe de résistance au feu | EI120 |
Diamètre min. | 65 mm |
Diamètre max. | 65 mm |
Hauteur | 70 mm |
Convient pour | Avant-trou de taraudage jusqu'à 65mm |
Couleur | Brun rouge |