Bouchons d'oreilles ECONOMY
Bouchons d'oreilles ECONOMY
BOUCHON DE PROTECTION ECONOMY
Art. N° 0899300356
EAN 4099618324666
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bouchons d'oreilles en mousse PU
- Très bonne isolation
- Adaptation douce et optimale au conduit auditif
- Lisses et résistants à la saleté
- Boîte en PET recyclé
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les applications impliquant une exposition prolongée au bruit.
Valeur d'atténuation SNR | 38 dB |
Valeur d'atténuation L | 31 dB |
Valeur d'atténuation M | 35 dB |
Valeur d'atténuation H | 38 dB |
Type de récipient | Distributeur jetable |
Nombre de bouchons d'oreilles | 125 Paire |
Couleur | Orange néon |
Normes | EN 352-2 |