Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bouchons d'oreilles x-200

Bouchons d'oreilles x-200
RECHARGE DISTRI. BOUCH. X-200

Art. N° 0899300337

-,--

Bouchons d'oreilles x-200

Art. N° 0899300337

-,--

Quantité

Cdt

x200 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables destinés aux personnes ayant un conduit auditif étroit

Excellentes propriétés isolantes



Excellente reconnaissance de la voix



Très confortable pour une tolérance maximale par l'utilisateur



La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules de poussière de pénétrer dans les bouchons d'oreilles.



Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :


  • Réduction de la pression de contact à l'entrée du conduit auditif

  • Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif

  • Insertion correcte rapide et simple

  • Retrait facile

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Valeur d'atténuation SNR

33 dB

Valeur d'atténuation L

29 dB

Valeur d'atténuation M

30 dB

Valeur d'atténuation H

33 dB

Type de contenant

Recharge pour distributeur

Version

Vrac

Nombre de bouchons d'oreilles

200 Paire

Couleur

Rose néon

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques